TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044756
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488447564
Sonepar Artikelnummer
120861195
Hersteller Artikelnummer
3044756
Hersteller Typ
Q106E
Hersteller Artikel Nr.:
3044756
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
1800 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1800 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Länge des Sensors:
21.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
8 ms
Schaltfrequenz:
0.083 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.062 kg


