TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002674
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 189.6 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 5.6 mm
Schutzfeldhöhe - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488026745
Sonepar Artikelnummer
120866144
Hersteller Artikelnummer
3002674
Hersteller Typ
LX6ESRQ
Hersteller Artikel Nr.:
3002674
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
189.6 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
5.6 mm
Schutzfeldhöhe:
143 mm
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1.6 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.300 kg


