TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071799
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 570.6 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Schutzfeldhöhe - 523 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488717995
Sonepar Artikelnummer
120873687
Hersteller Artikelnummer
3071799
Hersteller Typ
LX21E
Hersteller Artikel Nr.:
3071799
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
570.6 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
523 mm
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
5.6 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.598 kg


