TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002658
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 113.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 9.5 mm
Schutzfeldhöhe - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488026585
Sonepar Artikelnummer
120876717
Hersteller Artikelnummer
3002658
Hersteller Typ
LX3E
Hersteller Artikel Nr.:
3002658
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
113.4 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
9.5 mm
Schutzfeldhöhe:
67 mm
Breite des Sensors:
25.4 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
0.8 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.340 kg


