TURCK - Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), zur Wassererkennu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083298
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 8000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488832988
Sonepar Artikelnummer
120860411
Hersteller Artikelnummer
3083298
Hersteller Typ
QS30EXSH2O
Hersteller Artikel Nr.:
3083298
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
8000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
54.3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Reaktionszeit:
10 ms
Wellenlänge des Sensors:
1450 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.144 kg


