TURCK - Opto-Sensor, Gabellichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075026
Gabelbreite - 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Bemessungsschaltabstand - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488750268
Sonepar Artikelnummer
120857501
Hersteller Artikelnummer
3075026
Hersteller Typ
SLM10B6QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3075026
Gabelbreite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.178 kg


