TURCK - Opto-Sensor, Gabellichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3058324
Gabelbreite - 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Bemessungsschaltabstand - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488583248
Sonepar Artikelnummer
120857704
Hersteller Artikelnummer
3058324
Hersteller Typ
SL10VB6VQ
Hersteller Artikel Nr.:
3058324
Gabelbreite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
18.8 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
72 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.090 kg


