TURCK - Opto-Sensor, Gabellichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3060380
Gabelbreite - 10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungsschaltabstand - 10 mm
Max. Schaltabstand - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488603809
Sonepar Artikelnummer
120862088
Hersteller Artikelnummer
3060380
Hersteller Typ
SLE10B6V
Hersteller Artikel Nr.:
3060380
Gabelbreite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
18.8 mm
Höhe des Sensors:
52 mm
Länge des Sensors:
72 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.192 kg


