Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Gabellichtschranke

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Gabellichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3075017

  • Gabelbreite - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Bemessungsschaltabstand - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488750176

Sonepar Artikelnummer

120872282

Hersteller Artikelnummer

3075017

Hersteller Typ

SLM50B6 W/30

Hersteller Artikel Nr.:

3075017

Gabelbreite:

50 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Bemessungsschaltabstand:

50 mm

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Gehäusebauform:

sonstige

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

82 mm

Länge des Sensors:

80 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

680 nm

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Umgebungstemperatur:

-20 .. 60 °C

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.431 kg

Opto-Sensor, Gabellichtschranke, max. Reichweite 50 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltend