TURCK - Opto-Sensor, Laser Klar Objekt Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097633
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488976330
Sonepar Artikelnummer
120860820
Hersteller Artikelnummer
3097633
Hersteller Typ
Q4XFNCOD310-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3097633
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
57.5 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.136 kg


