TURCK - Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisations

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073243
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Max. Schaltabstand - 10000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488732431
Sonepar Artikelnummer
120860241
Hersteller Artikelnummer
3073243
Hersteller Typ
QS18VP6LLPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3073243
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Ja
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
100 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.045 kg


