TURCK - Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075743
Einstellbereich - 1 .. 250 mm
Bemessungsschaltabstand - 250 mm
Max. Schaltabstand - 250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488757434
Sonepar Artikelnummer
120858465
Hersteller Artikelnummer
3075743
Hersteller Typ
QS18VP6LAF250QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3075743
Einstellbereich:
1 .. 250 mm
Bemessungsschaltabstand:
250 mm
Max. Schaltabstand:
250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
250 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
21.1 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
1 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Reaktionszeit:
0.7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
658 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


