TURCK - Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3803553
Einstellbereich - 6 .. 70 mm
Bemessungsschaltabstand - 70 mm
Max. Schaltabstand - 70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488025045
Sonepar Artikelnummer
120858620
Hersteller Artikelnummer
3803553
Hersteller Typ
VS8EAPLAF70Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3803553
Einstellbereich:
6 .. 70 mm
Bemessungsschaltabstand:
70 mm
Max. Schaltabstand:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
70 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
8 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25.7 mm
Länge des Sensors:
14.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
6 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 50 °C
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.003 kg


