TURCK - Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072294
Einstellbereich - 200 .. 1400 mm
Bemessungsschaltabstand - 1400 mm
Max. Schaltabstand - 1400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488722944
Sonepar Artikelnummer
120860668
Hersteller Artikelnummer
3072294
Hersteller Typ
Q60BB6LAF1400QPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3072294
Einstellbereich:
200 .. 1400 mm
Bemessungsschaltabstand:
1400 mm
Max. Schaltabstand:
1400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Tastweite:
1400 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
60 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
200 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg


