Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Laser Sender

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Laser Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3075961

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488759612

Sonepar Artikelnummer

120866832

Hersteller Artikelnummer

3075961

Hersteller Typ

QS186LE211 W/30

Hersteller Artikel Nr.:

3075961

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Breite des Sensors:

15 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

31 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.190 kg

Opto-Sensor, Laser Sender, max. Reichweite 15000 mm, Leitungslänge9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, Lichtfleck: vertikaler Strich, Kabel, 9m