TURCK - Opto-Sensor, Laser Sender, Kreisrunder Lichtfleck

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075960
Bemessungsschaltabstand - 15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488759605
Sonepar Artikelnummer
120857653
Hersteller Artikelnummer
3075960
Hersteller Typ
QS186LE210Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3075960
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
15000 mm
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.024 kg


