TURCK - Opto-Sensor, Laser-Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3046289
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488462895
Sonepar Artikelnummer
120857652
Hersteller Artikelnummer
3046289
Hersteller Typ
PD45VP6C100Q
Hersteller Artikel Nr.:
3046289
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.082 kg
Opto-Sensor, Laser-Winkellichttaster, max. Reichweite 102 mm, Brennweite 102 mm, Leitungslänge0,15 m, hohe Funktionsreserve , Brennfleckgröße Ø 0,25 mm, Steckverbinder M12x1, Empfindlichkeit über Potenziometer einstellbar, hell- und dunkelschaltend


