TURCK - Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801918
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90314990
Gewicht - 0.166 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488013080
Sonepar Artikelnummer
120857604
Hersteller Artikelnummer
3801918
Hersteller Typ
Q4XTKLAF600-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3801918
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.166 kg
Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation), mit Schaltausgang und IO-Link, max. Reichweite 600 mm, 4-stelliges 7 Segment LED Display, 3 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, ECOLAB zertifiziert, Reichweite: 25...600 mm, Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2014, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Ausgang 1: Push/Pull Schaltausgang mit IO-Link Kommunikation, Ausgang 2: PNP-Schaltausgang, Lerneingang, Laserkontrolle, Synchronisation oder Pulsfrequenzmodulation (PFM), Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde, Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404), Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link


