TURCK - Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097541
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488975418
Sonepar Artikelnummer
120863699
Hersteller Artikelnummer
3097541
Hersteller Typ
Q4XFULAF310-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3097541
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Versorgungsspannung:
10 .. 30 V
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
57.5 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.147 kg


