Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation)

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3097631

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488976316

Sonepar Artikelnummer

120864324

Hersteller Artikelnummer

3097631

Hersteller Typ

Q4XFNLAF110-Q8

Hersteller Artikel Nr.:

3097631

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Versorgungsspannung:

10 .. 30 V

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

57.5 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.147 kg

Opto-Sensor, Laserdistanzsensor (Triangulation), mit Schaltausgang, max. Reichweite 110 mm, 4-stelliges 7 Segment LED Display, 3 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, ECOLAB zertifiziert, Reichweite: 35...110 mm, Laserklasse 1, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Betriebsspannung: 12...30 VDC, 1x NPN-Schaltausgang, Quader Bauform, Edelstahl Gehäuse, V4A (1.4404)