TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094854
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488948542
Sonepar Artikelnummer
120858364
Hersteller Artikelnummer
3094854
Hersteller Typ
LTF12UC2LDQP
Hersteller Artikel Nr.:
3094854
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12 .. 30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.408 kg


