TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3094203
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Versorgungsspannung - 12 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488942038
Sonepar Artikelnummer
120858521
Hersteller Artikelnummer
3094203
Hersteller Typ
LE250D W/30
Hersteller Artikel Nr.:
3094203
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Versorgungsspannung:
12 .. 30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
sonstige
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.680 kg


