TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3095373
Abtastprinzip - Taster
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488953737
Sonepar Artikelnummer
120858678
Hersteller Artikelnummer
3095373
Hersteller Typ
LE550IC1Q
Hersteller Artikel Nr.:
3095373
Abtastprinzip:
Taster
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Versorgungsspannung:
12 .. 30 V
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
56 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.204 kg


