Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3094855

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488948559

Sonepar Artikelnummer

120866888

Hersteller Artikelnummer

3094855

Hersteller Typ

LTF12UC2LD

Hersteller Artikel Nr.:

3094855

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

77 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Lichtlaufzeit

Schaltfrequenz:

250 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.507 kg

Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung), mit Analogausgang, max. Reichweite 12000 mm, Leitungslänge2 m, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Kabel, PVC, 2 m, Reichweite: 0.05…12 m, Laserklasse 2, rot, 660 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung: 0.3…3 mm, Betriebsspannung: 12…30 VDC, PNP/NPN-Schaltausgang, umschaltbar, Analogausgang: 0…10 V