Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lasermesssystem

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3095381

  • Abtastprinzip - Taster

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Versorgungsspannung - 12 .. 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488953812

Sonepar Artikelnummer

120876738

Hersteller Artikelnummer

3095381

Hersteller Typ

LE550DC1Q

Hersteller Artikel Nr.:

3095381

Abtastprinzip:

Taster

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Versorgungsspannung:

12 .. 30 V

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

77 mm

Länge des Sensors:

56 mm

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schaltfrequenz:

250 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-20 .. 55 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.227 kg

Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation), mit Schaltausgängen, max. Reichweite 1000 mm, 2-zeiliges, 8 Segment Display, Rotierbarer Stecker, M12 x 1, 5-polig, Reichweite: 100...1000 mm, Laserklasse 1, rot, 650 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Auflösung bei 100 mm - 600 mm Entfernung : < 0,5 mm, Auflösung bei 600 mm - 1000 mm Entfernung : < 1 mm, Betriebsspannung: 12...30 VDC, Zwei Schaltausgänge, PNP/NPN konfigurierbar