TURCK - Opto-Sensor, Lasersensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3091635
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Rotlicht unpolarisiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488916350
Sonepar Artikelnummer
120860452
Hersteller Artikelnummer
3091635
Hersteller Typ
Q3XTBLD200-Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3091635
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
48.6 mm
Länge des Sensors:
35.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.112 kg


