Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lasersensor

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lasersensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3091629

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - Rotlicht unpolarisiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488916299

Sonepar Artikelnummer

120872677

Hersteller Artikelnummer

3091629

Hersteller Typ

Q3XTBLD50-Q8

Hersteller Artikel Nr.:

3091629

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

48.6 mm

Länge des Sensors:

35.3 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.105 kg

Opto-Sensor, Lasersensor, max. Reichweite 50 mm, 3-stelliges 7 Segment LED Display, 2 Tasten, Ausgangs-Anzeige (gelb), IP67/69K, Reichweite: 0...50 mm, Feste Hintergrundausblendung 60 mm, Laserklasse 2, rot, 655 nm, gemäß IEC 60825-1:2007, Betriebsspannung: 10...30 VDC, 1x PNP, 1x NPN-Schaltausgang, Quader Bauform mit abgesetzem M18 Gewinde, Zink-Druckguss Gehäuse