TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026990
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 500 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488269906
Sonepar Artikelnummer
120859927
Hersteller Artikelnummer
3026990
Hersteller Typ
SM312FVQD
Hersteller Artikel Nr.:
3026990
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
12.3 mm
Höhe des Verstärkers:
30.7 mm
Länge des Verstärkers:
71.3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
25 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.067 kg


