TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040215
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 250 V
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488402150
Sonepar Artikelnummer
120861062
Hersteller Artikelnummer
3040215
Hersteller Typ
Q45BW22FQ1
Hersteller Artikel Nr.:
3040215
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 1/2 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 250 V
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
102.6 mm
Länge des Verstärkers:
60.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.263 kg


