TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075200
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 800 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488752002
Sonepar Artikelnummer
120862093
Hersteller Artikelnummer
3075200
Hersteller Typ
QS18VP6FQPMA
Hersteller Artikel Nr.:
3075200
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
800 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
35 mm
Länge des Verstärkers:
36.9 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


