Startseite
Nicht rückgabefähig

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3058017

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488580179

Sonepar Artikelnummer

120862830

Hersteller Artikelnummer

3058017

Hersteller Typ

R55FVWQ

Hersteller Artikel Nr.:

3058017

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

30 mm

Höhe des Verstärkers:

25 mm

Länge des Verstärkers:

97 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

70 mA

Lichtart:

Weißlicht

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.124 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Betriebsspannung 10…30 VDC, Stecker, M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms), Weiße Sende-LED, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell‐ oder dunkelschaltend