TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3043546
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 250 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488435462
Sonepar Artikelnummer
120866197
Hersteller Artikelnummer
3043546
Hersteller Typ
Q45BB6FVQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3043546
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
102.6 mm
Länge des Verstärkers:
56.4 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.264 kg


