Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3053988

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 250 V

  • Schaltfrequenz - 33 Hz

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488539887

Sonepar Artikelnummer

120867257

Hersteller Artikelnummer

3053988

Hersteller Typ

Q45BW13F

Hersteller Artikel Nr.:

3053988

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 250 V

Schaltfrequenz:

33 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 250 V

Breite des Verstärkers:

44.5 mm

Höhe des Verstärkers:

87.6 mm

Länge des Verstärkers:

56.4 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-25 .. 55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.353 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 12…250 VDC oder 24…250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar