Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3026843

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 1/2 Zoll

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488268435

Sonepar Artikelnummer

120870197

Hersteller Artikelnummer

3026843

Hersteller Typ

SM2A312FQD

Hersteller Artikel Nr.:

3026843

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder 1/2 Zoll

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 .. 240 V

Breite des Verstärkers:

12.2 mm

Höhe des Verstärkers:

30.7 mm

Länge des Verstärkers:

87.9 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.082 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Steckverbinder, 1/2”, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24…240 VAC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend