Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, FM12ATE

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, FM12ATE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3059014

  • Schaltfrequenz - 100 Hz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488590147

Sonepar Artikelnummer

120870358

Hersteller Artikelnummer

3059014

Hersteller Typ

Q45AD9FVQ

Hersteller Artikel Nr.:

3059014

Schaltfrequenz:

100 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NAMUR

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Breite des Verstärkers:

44.5 mm

Höhe des Verstärkers:

102.6 mm

Länge des Verstärkers:

56.4 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

2.1 mA

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.263 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5…15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA , hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR)