TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3097710
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 1 Hz
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488977108
Sonepar Artikelnummer
120857854
Hersteller Artikelnummer
3097710
Hersteller Typ
DF-G3-KD-Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3097710
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
1 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79.3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.074 kg


