TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045784
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488457846
Sonepar Artikelnummer
120858003
Hersteller Artikelnummer
3045784
Hersteller Typ
QM42VP6FPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3045784
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
12.7 mm
Höhe des Verstärkers:
60.2 mm
Länge des Verstärkers:
48.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
30 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.100 kg


