TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087570
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 50 Hz
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488875701
Sonepar Artikelnummer
120858440
Hersteller Artikelnummer
3087570
Hersteller Typ
DF-G2-PC-Q7
Hersteller Artikel Nr.:
3087570
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79.3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.063 kg


