TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075730
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 833 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488757304
Sonepar Artikelnummer
120859295
Hersteller Artikelnummer
3075730
Hersteller Typ
QS18EP6FPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3075730
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
833 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
35 mm
Länge des Verstärkers:
27.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
35 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.068 kg


