TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072810
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 1 Hz
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488728106
Sonepar Artikelnummer
120860006
Hersteller Artikelnummer
3072810
Hersteller Typ
D10AFPG
Hersteller Artikel Nr.:
3072810
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
1 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
35.9 mm
Länge des Verstärkers:
68.1 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
25 mA
Lichtart:
Grünlicht
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.100 kg


