TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3086288
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 5 Hz
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488862886
Sonepar Artikelnummer
120860469
Hersteller Artikelnummer
3086288
Hersteller Typ
DF-G1-PR-2M
Hersteller Artikel Nr.:
3086288
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
5 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79.3 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.129 kg


