TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072321
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15 .. 24 V
Schaltfrequenz - 10 Hz
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488723217
Sonepar Artikelnummer
120860723
Hersteller Artikelnummer
3072321
Hersteller Typ
D10UPFPB
Hersteller Artikel Nr.:
3072321
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 24 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10.5 mm
Höhe des Verstärkers:
35.9 mm
Länge des Verstärkers:
68.1 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
65 mA
Lichtart:
Blaulicht
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.139 kg


