Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3086290

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Schaltfrequenz - 5 Hz

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488862909

Sonepar Artikelnummer

120862967

Hersteller Artikelnummer

3086290

Hersteller Typ

DF-G1-PR-Q7

Hersteller Artikel Nr.:

3086290

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schaltfrequenz:

5 Hz

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33 mm

Länge des Verstärkers:

79.3 mm

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.081 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Umgebungslichtsensor, Passiv, kein Sender, Benötigt 1 Lichtleiter vom Typ PI..., Stecker, M8 x 1, 4-polig, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend