TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066223
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 800 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488662233
Sonepar Artikelnummer
120863579
Hersteller Artikelnummer
3066223
Hersteller Typ
QS18VN6FPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3066223
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
800 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
34.5 mm
Länge des Verstärkers:
27.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg


