TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036730
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 250 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488367305
Sonepar Artikelnummer
120865384
Hersteller Artikelnummer
3036730
Hersteller Typ
Q45BB6FPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3036730
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
250 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
101.6 mm
Länge des Verstärkers:
56.4 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.255 kg


