Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3058027

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Schaltfrequenz - 10 Hz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488580278

Sonepar Artikelnummer

120866363

Hersteller Artikelnummer

3058027

Hersteller Typ

R55FPW

Hersteller Artikel Nr.:

3058027

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

30 mm

Höhe des Verstärkers:

25 mm

Länge des Verstärkers:

85.4 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

70 mA

Lichtart:

Weißlicht

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.222 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms), Weiße Sende-LED, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder dunkelschaltend