TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026057
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488260576
Sonepar Artikelnummer
120867799
Hersteller Artikelnummer
3026057
Hersteller Typ
SM2A312FP
Hersteller Artikel Nr.:
3026057
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Breite des Verstärkers:
12.2 mm
Höhe des Verstärkers:
30.7 mm
Länge des Verstärkers:
54.8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg


