TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3058029
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schaltfrequenz - 10 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488580292
Sonepar Artikelnummer
120868739
Hersteller Artikelnummer
3058029
Hersteller Typ
R55FPWQ
Hersteller Artikel Nr.:
3058029
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
30 mm
Höhe des Verstärkers:
25 mm
Länge des Verstärkers:
97 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
70 mA
Lichtart:
Weißlicht
Umgebungstemperatur:
-10 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.123 kg


