Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

kopierenkopieren
TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3087551

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Schaltfrequenz - 50 Hz

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488875510

Sonepar Artikelnummer

120874988

Hersteller Artikelnummer

3087551

Hersteller Typ

DF-G2-NS-2M

Hersteller Artikel Nr.:

3087551

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schaltfrequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP50

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33 mm

Länge des Verstärkers:

79.3 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-10 .. 55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.128 kg

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge2 m, 2m Kabel, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend