TURCK - Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037632
Schaltfrequenz - 100 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488376321
Sonepar Artikelnummer
120859051
Hersteller Artikelnummer
3037632
Hersteller Typ
Q45AD9FPQ
Hersteller Artikel Nr.:
3037632
Schaltfrequenz:
100 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
102.6 mm
Länge des Verstärkers:
60.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
2.1 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.256 kg


